Kedjehjul i europeisk design Mecaline P10B3025R

Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P10B3025R
Rubix:6352374
EAN:3660338405136
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch15.875 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder25
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 10B-3 Z=25 Kedjehjul Triplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 25 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch15.875 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder25
ISO-kod10b-3
Materialc45 stål
Pilotens diameter20 mm
Navets diameter105 mm
Indikativ diameter126.66 mm
Yttre diameter134 mm
Total bredd60 mm
Kroncirkelns diameter134 mm
1 762,44 kr Ex moms
/ Styck
2 203,05 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran