Kedjehjul i europeisk design Mecaline P32B1024
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P32B1024
Rubix:6276651
EAN:3660338303463

Dokumenter
Produktinformation : 32B-1 Z=24 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 24 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 50.8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 24 |
| ISO-kod | 32b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Indikativ diameter | 389.18 mm |
| Yttre diameter | 409.7 mm |
| Total bredd | 90 mm |
| Kroncirkelns diameter | 409.7 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 308,76 kr Ex moms
/ Styck
10 385,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran