Kedjehjul i europeisk design Mecaline P05B1039

Kedjehjul, pilotborrning, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P05B1039
Rubix:6277221
EAN:3660338296444
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch8 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder39
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 05B-1 Z=39 Kedjehjul Simplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 39 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch8 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder39
ISO-kod05b-1
Materialc45 stål
Pilotens diameter10 mm
Indikativ diameter99.42 mm
Yttre diameter102.7 mm
Total bredd16 mm
Kroncirkelns diameter102.7 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran