Kedjehjul i bussningsutförande
Kedje pitch | 19.05 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
Antal tänder | 15 |
Kedje pitch | 19.05 mm |
---|---|
Profil | Duplex (2) |
Antal tänder | 15 |
ISO-kod | 12B-2 |
Konisk bussning | 1610 |
Indikativ diameter | 91.63 mm |
Yttre diameter | 99.8 mm |
Material | C45 steel |
Total bredd | 30.3 mm |
Kroncirkelns diameter | 99.8 mm |
Tillgängliga