Kedjehjul i bussningsutförande
Kedje pitch | 15.875 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
Antal tänder | 17 |
Kedje pitch | 15.875 mm |
---|---|
Profil | Simplex (1) |
Antal tänder | 17 |
ISO-kod | 10B-1 |
Konisk bussning | 1610 |
Navets diameter | 71 mm |
Indikativ diameter | 86.36 mm |
Yttre diameter | 93 mm |
Material | C45 steel |
Total bredd | 25 mm |
Kroncirkelns diameter | 93 mm |
Tillgängliga