Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA16B3027

Kedjehjul – för Taper Lock, triplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA16B3027
Rubix:6276160
Tillverkare:857354
EAN:3660338126154
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch25.4 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder27
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 16B-3 Z=27 Kedjehjul Triplex för bussning TL 3535


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 27 teeth (3535) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch25.4 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder27
ISO-kod16b-3
Materialc45 stål
Indikativ diameter218.79 mm
Yttre diameter229.6 mm
Total bredd79.6 mm
Kroncirkelns diameter229.6 mm
3 256,36 kr Ex moms
/ Styck
4 070,45 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran