Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA12B3057

Kedjehjul – för Taper Lock, triplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA12B3057
Rubix:6276192
Tillverkare:857300
EAN:3660338125621
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch19.05 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder57
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 12B-3 Z=57 Kedjehjul Triplex för bussning TL 3020


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 57 teeth (3020) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch19.05 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder57
ISO-kod12b-3
Materialgg25 gjutjärn
Navets diameter140 mm
Indikativ diameter345.81 mm
Yttre diameter355.4 mm
Total bredd51 mm
Kroncirkelns diameter355.4 mm
2 784,05 kr Ex moms
/ Styck
3 480,06 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran