Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA08B3019

Kedjehjul – för Taper Lock, triplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA08B3019
Rubix:6351092
Tillverkare:857189
EAN:3660338124532
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder19
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-3 Z=19 Kedjehjul Triplex för bussning TL 1210


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B3 - 19 teeth (1210) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder19
ISO-kod08b-3
Materialc45 stål
Navets diameter34.9 mm
Indikativ diameter77.16 mm
Yttre diameter81.7 mm
Total bredd34.9 mm
Kroncirkelns diameter81.7 mm
108,10 kr Ex moms
/ Styck
135,13 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran