Referenser
GISS Cutline:863169
Rubix:6342885
EAN:3660338177811

Dokumenter
Produktinformation : 863169 CARBIDE BUR D 12,7x10,8-6 BALL-SIMPLE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR D 12,7x10,8-6 BALL-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | ball |
| Total längd | 55 mm |
| Huvuddiameter | 12.7 mm |
| Omfattning | universal |
| Kapacitet längd | 10.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
581,33 kr Ex moms
/ Styck
726,66 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran