Referenser
Ersatt ref.:6859981
GISS Cutline:847248
Rubix:6256538
EAN:3660338086083


Teknisk sammanfattning
| Diameter fäste | 3 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | cylinder with endcut |
| Total längd | 38 mm |
Dokumenter
Produktinformation : SOLID CARBIDE BURR - MODEL B - CYLINDRICAL WITH END CUT Tail - D.3
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR B 3x14-3 END CUT-DOUBLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 3 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | cylinder with endcut |
| Total längd | 38 mm |
| Huvuddiameter | 3 mm |
| Omfattning | universal |
| Kapacitet längd | 13 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,51 kr Ex moms
/ Styck
343,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran