Referenser
GISS Cutline:863143
Rubix:6342896
EAN:3660338177569


Teknisk sammanfattning
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | ball nosed cylinder |
| Total längd | 65 mm |
Dokumenter
Produktinformation : 863143 CARBIDE BUR C 9,5x19-6 BALL NOSED- INOX
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR C 9,5x19-6 BALL NOSED- INOX
Specifically developed geometry to generate high stock removal on austenitic and corrosion resistant steels
Specifically developed geometry to generate high stock removal on austenitic and corrosion resistant steels
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | ball nosed cylinder |
| Total längd | 65 mm |
| Huvuddiameter | 10 mm |
| Omfattning | groba shema |
| Kapacitet längd | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
622,15 kr Ex moms
/ Styck
777,69 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran