Referenser
GISS Cutline:863233
Rubix:6342832
EAN:3660338178399


Teknisk sammanfattning
| Diameter fäste | 3 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | ball nosed cone |
| Total längd | 38 mm |
Dokumenter
Produktinformation : 863233 CARBIDE BUR L 3x13-3 BALL NOSED CONICAL-SIMPLE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR L 3x13-3 BALL NOSED CONICAL-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 3 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | ball nosed cone |
| Total längd | 38 mm |
| Huvuddiameter | 3 mm |
| Omfattning | universal |
| Kapacitet längd | 13 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,51 kr Ex moms
/ Styck
343,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran