Specialiserade skyddskängor Jalas 9985-39
Kängor/Halvkängor 9985 JALAS®
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Jalas:9985-39
Rubix:6273962
EAN:6408487512100
Dokumenter
Produktinformation : Skyddskängor/halvkängor, Exalter 9985, storlek 39 - 9985-39 - JALAS
Denna medelhöga sko har skyddsfunktioner för de flesta arbeten, t ex spiktrampskydd i PTC-textil, tåhätta i aluminium en Vibram Nitrile yttersula i gummi för bästa grepp.
Modellen ger extra stöd för vristen och innersula med PORON® XRD™ dämpar stötar och förebygger skador på fötter och rygg. Ovandelen på skon är vattenavvisande. BOA® Fit System gör det enkelt att ta på och av skon.
Styrkor
Värmebeständig yttersula, Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Polstrad skaftkant, Ventilerande innersula, BOA® Fit System, Snabbsnörning, Stabilizator, Ankelstöd, Vattenavvisande, Ergonomiskt utformad, Mjuk, Specialdesignade detaljer, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD), Fri från material av animaliskt ursprung
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 39 |
|---|---|
| Huvudmaterial | mikrofiber |
| Färg | svart |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 101,07 kr Ex moms
/ par
3 876,34 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
39