Referenser
Jalas:1678W-47
Rubix:6385239
EAN:6408487542558
Produktinformation : Skyddskängor/halvkängor, Gran Premio 1678W, storlek 47 - 1678W-47 - JALAS
Hållbar och bekväm medelhög skyddskänga för svetsning, med värmebeständigt Thinsulate™-foder, och certifierad enligt EN 20349-2. Specialbehandlat läder med värmebeständig para-aramidtråd i sömmarna ger motståndskraft mot värme med en maximal drift på 400°C i 30 minuter. Den olje- och värmebeständiga slitsulan i nitril ger extremt bra grepp och JALAS® aluminiumtåhätta, spiktrampskydd i PTC-textil och två stötdämpande zoner i PORON® XRD® förebygger skador.
Styrkor
ProNose tåslitskydd, Lättskött ovandel, Thinsulate™ värmeresistent foder, Rymlig passform, KEVLAR®-tråd i sömmarna som tål 427° C kortvarig värmeexponering och 204° C värmexponering över längre tid, Värmebeständig ovandel, Värmebeständig yttersula, Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Polstrat skaft, Ventilerande innersula, Dragöglor, ESD, Vattenavvisande, Dubbla stötdämpningszoner
Användningsområden
Heta arbeten, Metallarbeten, Plåtarbeten, Svetsarbeten
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| EU Skostorlek | 47 |
| Huvudmaterial | läder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 409,16 kr Ex moms
/ par
3 011,45 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
47