Referenser
Jalas:1598-35
Rubix:6448084
Tillverkare:1598-35
EAN:6408487529016

Produktinformation : Skyddskängor/halvkängor, Gran Premio 1598 GP, storlek 35 - 1598-35 - JALAS
Denna mellanhöga känga i Gran Premio-familjen är gjord av slitstarkt material för krävande
arbetsmiljöer och är isolerad både mot värme och kyla. Den är extra bred och har skydd som t.ex FX2 Pro innersula med PORON®XRD® för stötdämpning, yttersula i nitrilgummi för utmärkt grepp på kalla eller hala ytor, en båge för att säkra greppet på stegar, spiktrampskydd i stål och en lätt aluminiumtåhätta.
Styrkor
ProNose tåslitskydd, Lättskött ovandel, Rymlig passform, Värmebeständig yttersula, Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Bälgplös, Polstrat skaft, Polstrad skaftkant, Ventilerande innersula, BOA® Fit System, Ankelstöd, Dragöglor, ESD, Vattenavvisande läder, Värmeisolerande, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| EU Skostorlek | 35 |
| Huvudmaterial | läder |
| Metatarsal skydd | ja |
| Säkerhetskategori | s3 src hro |
| Glidmotstånd | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 371,37 kr Ex moms
/ par
2 964,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
35
