Referenser
Jalas:1508-40
Rubix:6383076
Tillverkare:1508-40
EAN:6408487531491

Produktinformation : Kängor/Halvkängor, Gran Premio 1508 GP, storlek 40 - 1508-40 - JALAS
Denna höga känga är gjord för de riktigt tuffa förhållandena. För bekvämlighetens skull har den en extra bred passform, tekniskt fleecefoder och BOA® Fit System. För säkerhets skull har den FX2 Pro innersula med PORON®XRD® för stötdämpning, yttersula i nitrilgummi för utmärkt grepp på kalla eller hala ytor, en funktion för att säkra greppet på stegar, spiktrampskydd i stål och lätt aluminiumtåhätta. Använd den där vanliga skyddsskor inte räcker till.
Styrkor
ProNose tåslitskydd, Lättskött ovandel, Rymlig passform, Värmebeständig ovandel, Värmebeständig yttersula, Oljebeständig yttersula, Antistatiska egenskaper, Bälgplös, Polstrat skaft, Polstrad skaftkant, Ventilerande innersula, BOA® Fit System, Ankelstöd, Dragöglor, ESD, Vattenavvisande läder, Värmeisolerande, Dubbla stötdämpningszoner, Överensstämmer med IEC 61340-5-1 (ESD)
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| EU Skostorlek | 40 |
| Huvudmaterial | läder |
| Metatarsal skydd | ja |
| Säkerhetskategori | s3 src hro |
| Glidmotstånd | ja |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 541,89 kr Ex moms
/ par
3 177,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
EU Skostorlek
40
