Referenser
FAG:LR209-X-2RS
Rubix:173725
Tillverkare:0008155780000
EAN:4012802782431

Produktinformation : LR209-X-2RS INA
Track roller LR..-2RSR, single row, no plastic tyre
Styrkor
Supports high radial loads, axial loads in both directions.
Användningsområden
Typical applications for these products include cam mechanisms, guides, transport systems and linear guidance systems.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 19x90x90 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 500 g |
| Innerdiameter | 45 mm |
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 19 mm |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | lr2..-2rs/2rsr |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 23700 N |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 14100 N |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 022,20 kr Ex moms
/ Styck
3 777,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran