Referenser
FAG:LR205-X-2RSR
Rubix:173716
Tillverkare:0503665130000
EAN:4012802824773

Produktinformation : LR205-X-2RSR INA
Track roller LR..-2RSR, single row, no plastic tyre
Styrkor
Supports high radial loads, axial loads in both directions.
Användningsområden
Typical applications for these products include cam mechanisms, guides, transport systems and linear guidance systems.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 15x62x62 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 230 g |
| Innerdiameter | 25 mm |
| Yttre diameter | 62 mm |
| Bredd | 15 mm |
| Täta | två gummitätningar |
| Typ av lagerspel | cn |
| Serier | lr2..-2rs/2rsr |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 462,80 kr Ex moms
/ Styck
1 828,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran