Referenser
Beta Tools:1047 240
Rubix:6038569
Tillverkare:010470240
EAN:8014230539751

Dokumenter
Produktinformation : 1047 240 BETA
Adjustable push-button clamp
Styrkor
Adjustable push-button clamp
Användningsområden
Hand tools
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 250x60x35 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 362 g |
| Längd | 240 mm |
| Öppningskapacitet | 36 mm |
| Typ | beta 1047 240-slip joint pliers button adju. |
| Vikt | 340 g |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
