Riktad pneumatisk reglerventil Festo JMDH-5/2-D-1-M12D-C
JMDH standard valve ISO 5599-1
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Festo:JMDH-5/2-D-1-M12D-C
Rubix:498844
Tillverkare:540809
EAN:4052568259839

Dokumenter
Produktinformation : Magnetventil, JMDH-5/2-D-1-M12D-C - 540809 - FESTO
Solenoid valve JMDH-5/2-D-1-M12D-C With M12 plug Connection. Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=electrical, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=2 - 10 bar
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 641,56 g |
|---|---|
| Typ | standard valve iso 5599-1 |
| Antal portar | 5 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 672,65 kr Ex moms
/ Styck
2 090,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran