Referenser
Blåkläder Workwear:488119878900L
Rubix:6061089
EAN:7330509399118

Produktinformation : Vinterjacka (4881), Marinblå, L - 488119878900L
Vinterjakke Marineblå
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, Ret 6, 3, 150 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | l |
| Huvudmaterial | polyester |
| Material | vinterjakke marineblå<br/>100% polyester, twill, stretch, laminert, vanntett 11.000 mm, vindtett, pustende, ret 6, 3, 150 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 521,46 kr Ex moms
/ Styck
3 151,82 kr Inkl moms
Tillgänglig – Leveransdatum på begäran