Referenser
Blåkläder Workwear:408915123389M
Rubix:6249850
EAN:7330509625934

Produktinformation : Jacka multinorm inherent (4089), Varselgul/Marinblå, M - 408915123389M
Olje-, smuts- och vattenavvisande jacka i inherent flamskyddat material, vilket innebär att flamskyddet är inbyggt i fiberns struktur. En avancerad jacka som är extremt slitstarkt i förhållande till vikt. Den är försedd med smarta ficklösningar såsom dubbla bröstfickor med täckta blixtlås. Förböjda ärmar, förlängt ryggslut och justerbar nederkant för bra passform. Ripstopmaterial med mycket god rivstyrka. Testad och godkänd för 50 tvättar. Certifierad enligt EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm². Testad för industritvätt EN ISO 15797. Tillsammans med byxor 1488, 1489, 1588, 1589 och hängselbyxa 2889, uppnås klass 3 enligt EN ISO 20471.
44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | m |
| Hög synlighet | ja |
| Huvudmaterial | modakryl |
| Sekundär färg | marin |
| Material | multinormjakke inherent gul/marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
m