Referenser
Blåkläder Workwear:408715143389M
Rubix:6255530
EAN:7330509552469

Produktinformation : Jacka multinorm (4087), Varselgul/Marinblå, M - 408715143389M
Jacka Multinorm i ett slitstarkt material är designad för att synas från alla håll. Kortare fram för maximal rörelsefrihet och förlängt ryggslut som skyddar. Den har bröstficka på båda sidor och är försedd med smarta detaljer som innerficka med invändig telefonficka och mörkt tyg på smutsutsatta ställen. Testad för industritvätt. Skyddar mot flytande kemikalier. Certifierad enligt EN 1149-5. EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11,0 cal/cm².
75% bomull 24% polyester 1% antistat, twill, flamskyddad, antistatisk, 350 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | gul |
|---|---|
| Storlek | m |
| Hög synlighet | ja |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | marin |
| Material | jakke multinorm gul/marineblå<br/>75% bomull, 24% polyester, 1% antistat, twill, flammehemmende, antistatisk, 350 g/m². |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran