Referenser
Brady:828988
Rubix:458462
Tillverkare:828988
EAN:0754473279134

Dokumenter
Produktinformation : 828988 - PIC W018-Tri 200-PP-CRD/1
ISO Safety Icon. Warning: Automatic start-up. Black on yellow icon of polypropylene.
Teknisk information
Attribut
| Modell | triangle |
|---|---|
| Längd | 200 mm |
| Bredd | 173 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,86 kr Ex moms
/ Styck
162,32 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
