Referenser
Aventics:0822332206
Rubix:224629
Tillverkare:822332206
EAN:3661475889049

Produktinformation : MINI CYLINDER, Series MNI, Functional principle double-acting, Piston diamete - 0822332206
Micro Cylinder MNI Series
Teknisk information
Attribut
| Cylinderdiameter | 16 mm |
|---|---|
| Cylinderslag | 125 mm |
| Typ | mni-da |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
739,16 kr Ex moms
/ Styck
923,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
