Arkskruv Spartex VTTFTTX3,5X60EFA2
Internal six-lobe countersunk-head tapping screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTTFTTX3,5X60EFA2
Rubix:6432597
Tillverkare:14586235 60
EAN:4043377322319


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A2 3,5X60 TX15 - 14586235 60
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A2 3,5X60 T15
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.5 mm |
|---|---|
| Längd | 60 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A2 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
40 983,70 kr Ex moms
/ packet
51 229,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
60 mm