Push-in-koppling - Gängad adapter Festo QS-G3/8-8-I

Instickskoppling

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Festo:QS-G3/8-8-I
Rubix:491442
Tillverkare:186111
EAN:4052568039226
QS-G3/8-8-I Push-in fitting

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningplåt
Priključek 1g 3/8 in
Priključek 28 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : Instickskoppling, QS-G3/8-8-I - 186111 - FESTO


Push-in fitting QS-1/2-10-I male thread with internal Hexagon socket. Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)90x70x20 mm
Logistisk vikt29,1 g
Typ av gängningplåt
Priključek 1g 3/8 in
Priključek 28 mm
Materialnickel-plated brass (housing);pom (release ring);nbr (tubing seal);high-alloy stainless steel (tubing clamp component)
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-10 °C
278,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
348,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran