Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED8X80PFA4-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED8X80PFA4-50
Rubix:6405623
Tillverkare:798448 80
EAN:4043377174666


Teknisk sammanfattning
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A4-50 8X80 SW6 - 798448 80
Hexagon socket head cap screws with low head A4-50 8X80 SW6 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | sw6 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
619,28 kr Ex moms
/ packet
774,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm