Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED5X10EFA4-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED5X10EFA4-50
Rubix:6405752
Tillverkare:798445 10
EAN:4043377174215


Teknisk sammanfattning
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A4-50 5X10 SW4 - 798445 10
Hexagon socket head cap screws with low head A4-50 5X10 SW4 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 10 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | sw4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,47 kr Ex moms
/ packet
616,84 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
10 mm