Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED4X25PFA2-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED4X25PFA2-50
Rubix:6405777
Tillverkare:798424 25
EAN:4043377172754


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A2-50 4X25 SW3 - 798424 25
Hexagon socket head cap screws with low head A2-50 4X25 SW3 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | sw3 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,06 kr Ex moms
/ packet
540,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm