Nyckelinsats till momentnyckel Gedore 7312-13
Inserts for box wrench 9 x 12-7312
Se teknisk informationReferenser
Gedore:7312-13
Rubix:6031528
Tillverkare:7679210
EAN:4002805732137

Produktinformation : ÖPPEN RINGGREPPSINSATS SE 9X12, 13mm - 7312-13 - 7679210 - GEDORE
Rectangular flared end fitting SE 9x12, 13 mm For accessing bolts in cramped and hard-to-reach locations, easy to change Forged Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated With eject-pin for unlocking
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 40 g |
|---|---|
| Öppning | 10 mm |
| Fixering | met stiftborging |
| Längd | 17.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
602,28 kr Ex moms
/ Styck
752,85 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
