Referenser
Stahlwille:58291014
Rubix:6184947
EAN:4018754096824



Dokumenter
Produktinformation : GREPPINSATS TORX 732TX/10 E 14 - 58291014 - STAHLWILLE
For torque wrenches with square holder. Fixation by pin lock. Chrome plating over nickel, durable and chip-proof. Drop-forged, hardened and cooled in an oil bath. Extremely resilient, exceptionally durable.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 14x22x44 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 60 g |
| Öppning | 21.5 mm |
| Fixering | 11 |
| Längd | 17.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,44 kr Ex moms
/ Styck
616,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
