Nyckelinsats till momentnyckel Stahlwille 732TX/10 E10 TORX
Insert Tool
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Stahlwille:732TX/10 E10 TORX
Rubix:6184949
Tillverkare:58291010
EAN:4018754096800



Dokumenter
Produktinformation : GREPPINSATS TORX 732TX/10 E 10 - 58291010 - STAHLWILLE
For torque wrenches with square holder. Fixation by pin lock. Chrome plating over nickel, durable and chip-proof. Drop-forged, hardened and cooled in an oil bath. Extremely resilient, exceptionally durable.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 14x22x42 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 45 g |
| Öppning | e10 mm |
| Fixering | 9 x 12 |
| Längd | 42 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,44 kr Ex moms
/ Styck
616,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
