Referenser
Stahlwille:58291008
Rubix:6184950
EAN:4018754096794



Dokumenter
Produktinformation : GREPPINSATS TORX 732TX/10 E 8 - 58291008 - STAHLWILLE
For torque wrenches with square holder. Fixation by pin lock. Chrome plating over nickel, durable and chip-proof. Drop-forged, hardened and cooled in an oil bath. Extremely resilient, exceptionally durable.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 15x22x41 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 45 g |
| Öppning | 14.2 mm |
| Fixering | 8 |
| Längd | 17.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,44 kr Ex moms
/ Styck
616,80 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
