Referenser
Jalas:8709H-44
Rubix:6445073
Tillverkare:8709H-44
EAN:6408487563294
Produktinformation : Innersulor, Neutralizer 8709H HIGH ARCH, storlek 44 - 8709H-44 - JALAS
Innersulan för höga fotvalv gör dina JALAS-skor mer bekväma och säkra. Poron® XRD® i fotens främre del och häl absorberar upp till 90% av stötkraften och ger enastående stötdämpning, vilket minskar skaderisken och ökar komforten. Sulan är anatomiskt utformad, ESD-godkänd och passar alla JALAS-skor. Finns i 17 storlekar. Ta bort den ursprungliga sulan innan du använder de nya. JALAS FootStopService (FSS) skanner hjälper dig att välja rätt innersula för dina fötter.
Styrkor
Anatomiskt utformad, Ergonomiskt utformad, Häl/hålfotsstöd, Klippbar, Högt fotvalv, Dubbla stötdämpningszoner, Godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor, ESD, Perforerad framdel
Användningsområden
Prevents the risk of: antistatic, stress injuries.
Teknisk information
Attribut
| EU Skostorlek | 44 |
|---|---|
| Färg | blå |
| Huvudmaterial | eva |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgängliga
EU Skostorlek
44