Skosula Jalas 8709H-36

Innersulor 8709H JALAS®

Se teknisk information

Referenser

Jalas:8709H-36
Rubix:6445080
Tillverkare:8709H-36
EAN:6408487562792
brand logo

Teknisk sammanfattning

EU Skostorlek36
Färgblå
Huvudmaterialeva

Produktinformation : Innersulor, Neutralizer 8709H HIGH ARCH, storlek 36 - 8709H-36 - JALAS


Innersulan för höga fotvalv gör dina JALAS-skor mer bekväma och säkra. Poron® XRD® i fotens främre del och häl absorberar upp till 90% av stötkraften och ger enastående stötdämpning, vilket minskar skaderisken och ökar komforten. Sulan är anatomiskt utformad, ESD-godkänd och passar alla JALAS-skor. Finns i 17 storlekar. Ta bort den ursprungliga sulan innan du använder de nya. JALAS FootStopService (FSS) skanner hjälper dig att välja rätt innersula för dina fötter.

Styrkor

Anatomiskt utformad, Ergonomiskt utformad, Häl/hålfotsstöd, Klippbar, Högt fotvalv, Dubbla stötdämpningszoner, Godkända för bruk i alla JALAS® skyddsskor, ESD, Perforerad framdel

Användningsområden

Prevents the risk of: antistatic, stress injuries.

Teknisk information


Attribut
EU Skostorlek36
Färgblå
Huvudmaterialeva
  • Tillgängliga

EU Skostorlek

36