Referenser
INA:IR8X12X10-IS1-XL
Rubix:169579
Tillverkare:0000202140000
EAN:4012802445596

Produktinformation : IR8X12X10-IS1-XL INA
Inner ring
Inner rings IR..-IS1, precision machined, with lubrication hole, to DIN 620
Styrkor
Chamfered ends allow easy insertion into bearings and prevent damage to sealing lips.
Användningsområden
Used on cages, bushings and needle bearings.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 8 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 12 mm |
| Bredd | 10 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,99 kr Ex moms
/ Styck
336,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran