Innerring INA IR8X12X10,5-XL

Innering

Se teknisk information

Referenser

INA:IR8X12X10,5-XL
Rubix:169578
Tillverkare:0000202220000
EAN:4012802431230
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter8 mm
Yttre diameter12 mm
Bredd10 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : IR8X12X10,5-XL INA


Inner ring IR..-XL, cylindrical

Styrkor

The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.

Användningsområden

Used on cages, sockets and needle bearings.

Teknisk information


Attribut
Innerdiameter8 mm
Yttre diameter12 mm
Bredd10 mm
Typ av lagerspelcn
239,20 kr Ex moms
/ Styck
299,00 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran