Referenser
INA:IR65X72X45-XL
Rubix:169529
Tillverkare:0000230270000
EAN:4012802044669

Produktinformation : IR65X72X45-XL INA
Inner ring IR..-XL, cylindrical
Styrkor
The chamfers at the ends allows easy insertion into the bearings and avoids the deterioration of the sealing lips.
Användningsområden
Used on cages, sockets and needle bearings.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 65 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 72 mm |
| Bredd | 45 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 795,61 kr Ex moms
/ Styck
2 244,51 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran