Referenser
Blåkläder Workwear:605418009994C52
Rubix:6061322
EAN:7330509360637

Produktinformation : Industrioverall (6054), Svart/Grå, C52 - 605418009994C52
Overall med detaljer och tränsar i kontrastfärg. Reglerbara ärmavslut och resår i midjan. Bälgveck och stretchpanel i ryggen för bättre rörlighet.
65% polyester, 35% bomull, twill, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 52 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | grå |
| Material | kjeledress industri svart/grå<br/>65% polyester/35% bomull, twill, 240 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
52