Referenser
Blåkläder Workwear:446613449900XXL
Rubix:6383594
EAN:7330509830345

Produktinformation : Industrijacka Stretch (4466), Svart, XXL - 446613449900XXL
Industritvättbar, skrapfri jacka i skön och flexibel bomullscanvas med 2-vägsstretch. Jackan har reflexdetaljer som gör att man syns när det behövs.
98% bomull, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 2xl |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | industrijakke stretch svart<br/>98% bomull, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
2xl