Referenser
Blåkläder Workwear:4444183299564XL
Rubix:6450976
EAN:7330509761380

Produktinformation : Industrijacka stretch (4444), Svart/Röd, 4XL - 4444183299564XL
Jacka ur Blåkläders nya industrikollektion i stretch. Den industritvättbara jackan är skrapfri och tillverkad helt i skön och flexibel 2-vägsstretch. Dolda detaljer gör så att man tar bort risken för olyckor i ömtåliga miljöer. Jackan har smakfulla reflexdetaljer som gör att man syns när det behövs.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 4xl |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | röd |
| Material | industrijakke stretch svart/rød<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran