Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 144818329998C154
Industribyxa stretch med knäskyddsficka (1448)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:144818329998C154
Rubix:6383667
EAN:7330509760772

Produktinformation : Industribyxa stretch med knäskyddsficka (1448), Svart/Mörkgrå, C154 - 144818329998C154
Byxa ur Blåkläders industrikollektion i stretch. Den industritvättbara, skrapfria byxan kommer helt i skön 2-vägsstretch och har ett resår i midjan som främjar bärarens komfort ännu mer. Dolda detaljer såsom invändig tumstocksficka, securityblixtlåsficka samt tryckknappar gör byxan till ett pålitligt plagg i ömtåliga miljöer. Byxan har reflexdetaljer som gör att man syns när det behövs.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 154 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | grå |
| Material | industribukse stretch med kneputelommer svart/mørk grå<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
800,20 kr Ex moms
/ Styck
1 000,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
154