Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 714418328633C40
Industribyxa stretch Dam (7144)
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Blåkläder Workwear:714418328633C40
Rubix:6462714
Tillverkare:714418328633C40
EAN:7330509894750



Dokumenter
Produktinformation : Industribyxa stretch Dam (7144), Mörk marinblå/varselgul, C40 - 714418328633C40
Byxa med dampassform ur Blåkläders nya industrikollektion i stretch. Den industritvättbara, skrapfria byxan kommer helt i skön 2-vägsstretch och har ett resår i midjan som främjar bärarens komfort ännu mer. Dolda detaljer såsom invändig tumstocksficka, securityblixtlåsficka samt tryckknappar gör byxan till ett pålitligt plagg i ömtåliga miljöer. Har reflexdetaljer som gör att man syns när det behövs.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 40 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| ytvikt | 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
772,11 kr Ex moms
/ Styck
965,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran