Referenser
Blåkläder Workwear:710613449900C40
Rubix:6400462
EAN:7330509861158

Produktinformation : Industribyxa Stretch Dam (7106), Svart, C40 - 710613449900C40
Industribyxa med dampassform. Den industritvättbara byxan med ripstop och knäskyddsfickor kommer i en behaglig bomullscanvas med 2-vägsstretch och har resår i midjan som främjar bärarens komfort ännu mer. Har reflexdetaljer som gör att man syns när det behövs. Finns även som herrmodell 1466.
98% bomull, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 40 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | industribukse stretch dame svart<br/>98% bomull, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
931,93 kr Ex moms
/ Styck
1 164,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
40