Referenser
Blåkläder Workwear:146613449900D112
Rubix:6397404
EAN:7330509829943

Produktinformation : Industribyxa Stretch (1466), Svart, D112 - 146613449900D112
Industritvättbar byxa i skön och flexibel bomullscanvas med 2-vägsstretch och har resår i midjan som främjar komforten. Byxan har reflexdetaljer som gör att man syns när det behövs. Finns även som dammodell 7106.
98% bomull, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 112 |
| Huvudmaterial | bomull |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | industribukse stretch svart<br/>98% bomull, 2% elastolefin, canvas, 285 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
931,93 kr Ex moms
/ Styck
1 164,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
112