Referenser
Blåkläder Workwear:144418328633D136
Rubix:6448797
EAN:7330509890707

Produktinformation : Industribyxa stretch (1444), Mörk Marinblå/Varselgul, D136 - 144418328633D136
Byxa ur Blåkläders industrikollektion i stretch. Den industritvättbara, skrapfria byxan kommer helt i skön 2-vägsstretch och har ett resår i midjan som främjar bärarens komfort ännu mer. Dolda detaljer såsom invändig tumstocksficka, securityblixtlåsficka samt tryckknappar gör byxan till ett pålitligt plagg i ömtåliga miljöer. Reflexdetaljer som gör att man syns när det behövs.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 136 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | industribukse stretch mørk marineblå/varselgul<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
756,29 kr Ex moms
/ Styck
945,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
136