Referenser
Blåkläder Workwear:144418329956C54
Rubix:6265340
EAN:7330509757772

Produktinformation : Industribyxa stretch (1444), Svart/Röd, C54 - 144418329956C54
Byxa ur Blåkläders industrikollektion i stretch. Den industritvättbara, skrapfria byxan kommer helt i skön 2-vägsstretch och har ett resår i midjan som främjar bärarens komfort ännu mer. Dolda detaljer såsom invändig tumstocksficka, securityblixtlåsficka samt tryckknappar gör byxan till ett pålitligt plagg i ömtåliga miljöer. Reflexdetaljer som gör att man syns när det behövs.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 54 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | röd |
| Material | industribukse stretch svart/rød<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
759,85 kr Ex moms
/ Styck
949,81 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
54