Referenser
Blåkläder Workwear:144418329900D96
Rubix:6265364
EAN:7330509757307

Produktinformation : Industribyxa stretch (1444), Svart, D96 - 144418329900D96
Byxa ur Blåkläders industrikollektion i stretch. Den industritvättbara, skrapfria byxan kommer helt i skön 2-vägsstretch och har ett resår i midjan som främjar bärarens komfort ännu mer. Dolda detaljer såsom invändig tumstocksficka, securityblixtlåsficka samt tryckknappar gör byxan till ett pålitligt plagg i ömtåliga miljöer. Reflexdetaljer som gör att man syns när det behövs.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 96 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | industribukse stretch svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastolefin, twill, stretch, 260 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
96