Referenser
Blåkläder Workwear:172518009900C46
Rubix:6071886
EAN:7330509171790

Produktinformation : Industribyxa (1725), Svart, C46 - 172518009900C46
En smidig byxa med tumstocksficka, benficka och resår i midjan. Blixtlås i gylfen.
65% polyester, 35% bomull, twill, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 46 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | bukse svart<br/>65% polyester/35% bomull, twill, 240 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
46